ODELIC(オーデリック)
コンパクトLEDダウンライトΦ50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
2700
5000
2700
光源色
電球色
昼白色
電球色
色(本体)
マットホワイト
マットホワイト
ブラック
光束(Lm)
101
105
96
111
101
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70485653
品番
OD250052
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.1
取付
棚下面専用
消費電力(W)
1
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
アクリル(ケシ)
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源色
電球色
LED
LED一体型
色(本体)
マットホワイト
光束(Lm)
101
適合電源装置
OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
50
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
20
取付可能天井厚(mm)
3~12
反射板
樹脂(白色)
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可
※電源別置
※断熱施工不可