石川金属
やに入りはんだ 60GXR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個(100g)
1箱(500g×10個)
1箱(100g×10個)
線径(Φmm)
0.4
0.5
0.4
0.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
70486465
品番
60GXR-0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途
電子基板
線径(Φmm)
0.4
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.04
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70486465
60GXR-0.4
70486447
60GXR-0.4
やに入りはんだ 60GXR
石川金属
1箱(100g×10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
内容量に違いがあります