石川金属
やに入りはんだ 50GXB
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個(100g)
1箱(1000g×10個)
1個(1000g)
1箱(500g×10個)
1個(500g)
1箱(100g×10個)
1個(100g)
線径(Φmm)
0.3
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
70486648
品番
50GXB-0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途
電気配線
線径(Φmm)
0.3
タイプ
(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B
含有量(%)
(フラックス)2、(ハライド)0.69
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
300
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990