曜日別特売
OD063007LR LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック) 70486685

 

OD063007LR LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック) 70486685
OD063007LR LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック) 70486685

LEDダウンライト□150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)144
内容量1台注文コード70486685品番OD063007LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました

カバー和紙質量(kg)0.9タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)20皮相電力(VA)12(100V)光束(Lm)144配光角度(°)94明るさ一般形40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□150白木調光の可否取付必要高(mm)187取付可能天井厚(mm)3~45再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする