石川金属
やに入りはんだ R4-ARK-3
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1箱(500g×10個)
1箱(1000g×10個)
1個(1000g)
1箱(500g×10個)
1個(500g)
1箱(100g×10個)
1個(100g)
線径(Φmm)
0.5
1.6
1.2
1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g×10個)
注文コード
70487278
品番
R4-ARK-3 0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。
フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。
金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。
はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途
電気基板、電気配線
線径(Φmm)
0.5
タイプ
(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.4
水溶液抵抗(Ω・cm)
500
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。