曜日別特売
XD403322 LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック) 70487288

 

XD403322 LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック) 70487288
XD403322 LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック) 70487288

LEDダウンスポットライト本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)3000
配光タイプワイド
内容量1台注文コード70487288品番XD403322
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100色温度(K)3000光源色電球色色(本体)ブラックLED寿命(時間)40000配光角度(°)29グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプワイド取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする