ODELIC(オーデリック)
LEDダウンスポットライト本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光源色
電球色
昼光色
温白色
電球色
色温度(K)
2700
4000
3500
3000
2700
配光タイプ
ワイド
ナロー
ミディアム
ワイド
拡散
スプレッド
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70487306
品番
XD403324H
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
材質(本体)
アルミダイカスト
取付穴(mm)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
ブラック
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
29
演色指数(Ra)
95
配光タイプ
ワイド
取付必要高(mm)
210
取付可能天井厚(mm)
5~25(リニューアルプレート使用時5~21)
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可