石川金属
やに入りはんだ R4-MFJ-3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
内容量
1個(100g)
1箱(100g×10個)
1個(100g)
1箱(500g×10個)
線径(Φmm)
0.3
0.3
0.4
0.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
70487348
品番
R4-MFJ-3 0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途
電気、電子基板、電気配線
線径(Φmm)
0.3
タイプ
(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14
絶縁抵抗(Ω)
5.0×10
8
以上
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990