ODELIC(オーデリック)
LEDダウンスポットライト本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
昼光色
昼光色
温白色
電球色
色温度(K)
4000
4000
3500
3000
配光タイプ
拡散
ナロー
ミディアム
ワイド
拡散
スプレッド
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70487656
品番
XD403325H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
質量(kg)
0.7
材質(本体)
アルミダイカスト
取付穴(mm)
100
色温度(K)
4000
光源色
昼光色
色(本体)
オフホワイト
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
50
演色指数(Ra)
95
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
210
取付可能天井厚(mm)
5~25(リニューアルプレート使用時5~21)
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可