曜日別特売
UWP175DNA ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487673

UWP175DNA ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487673
UWP175DNA ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487673
UWP175DNA ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487673
UWP175DNA ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487673

ハイブリッドアンギラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)170
口開き(mm)0~33
内容量1丁注文コード70487673品番UWP175DNA
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現
錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能
先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」
コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます

用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装全長(mm)170質量(g)150奥行(mm)34適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1.6くわえられる管径(Φmm)39(A表示)口開き(mm)0~33ボルトナット最大寸法M24(36mm)
注意
※サイズの適合しないネジには、ご使用にならないでください。焼入れ処理された硬度の高いキャップスクリューネジやドリルネジ等は、先端くわえ部の歯先が損傷するため、ご使用にならないでください。
※三点支持について、つかむ物の形状や大きさにより、三点支持の位置は変わります。また、三点支持にならない場合もあります。
※鉄線とは針金等の軟鋼材を指します。(軟鋼とは、硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm2以下(機械的性質))切断能力を超えた線材は切断しないでください。

商品説明動画

【工具】日本DIY商品コンテスト ヒット商品部門ベストヒット賞受賞!「ハイブリッドアンギラス(小ネジ外し機能付)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70487682
2022-10-16
用途: メンテナンス作業
谷口工務店建設業・工事業

元々は水道工具ですが
ペンチ、モンキー他の作業につかえます
重量も軽く腰道具の軽量化にもなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする