OD266030R2E 和ベースライト ODELIC(オーデリック) 70487857

 

OD266030R2E 和ベースライト ODELIC(オーデリック) 70487857
OD266030R2E 和ベースライト ODELIC(オーデリック) 70487857

和ベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)102.6
光束(Lm)2730
内容量1台注文コード70487857品番OD266030R2E
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
光源色電球色消費電力(W)26.6ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)3000演色指数(Ra)94明るさFLR40W×2灯白木カバーアクリル(模様入)エネルギー消費効率(Lm/W)102.6寸法(mm)(埋込穴)1257×300質量(kg)6.8LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)28/28/29(100V/200/242V)調光の可否光束(Lm)2730グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする