曜日別特売
OD301209B ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック) 70487927

 

OD301209B ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック) 70487927
OD301209B ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック) 70487927

ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
光束(Lm)3300
内容量1台注文コード70487927品番OD301209B
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します

用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)寸法(mm)(埋込穴)1155×50質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3300LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする