曜日別特売
XD401139 ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488819

 

XD401139 ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488819
XD401139 ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488819

ベースダウンライト本体 一般型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125色温度(K)3000配光角度(°)68注文コード70488819品番XD401139
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PLUGGED(プラグド)
「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです

埋込穴(Φmm)125ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラスアルミダイカスト取付必要高(mm)175質量(kg)0.7配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)68仕様(光源の深さ)一般型定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする