ODELIC(オーデリック)
ベースダウンライト本体 一般型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
色温度(K)
3000
配光角度(°)
67
注文コード
70488873
品番
XD402139
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色温度・配光角度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)
「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
埋込穴(Φmm)
100
ランプの種類
LED
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
83
明るさ
C1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
145
質量(kg)
0.4
配光タイプ
広拡散
取付可能天井厚(mm)
5~25
配光角度(°)
67
仕様
(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください