曜日別特売
XD402140H ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488889

 

XD402140H ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488889
XD402140H ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488889

ベースダウンライト本体 一般型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100色温度(K)2700配光角度(°)67注文コード70488889品番XD402140H
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PLUGGED(プラグド)
「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです

埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED色温度(K)2700演色指数(Ra)93明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラスアルミダイカスト取付必要高(mm)145質量(kg)0.4配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)67仕様(光源の深さ)一般型定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする