XD402321 ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488898

 

XD402321 ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488898
XD402321 ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488898

ベースダウンライト本体 一般型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100色温度(K)4000配光角度(°)68注文コード70488898品番XD402321
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PLUGGED(プラグド)
「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです

埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED色温度(K)4000演色指数(Ra)83明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラスアルミダイカスト取付必要高(mm)170質量(kg)0.5配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)68仕様(光源の深さ)一般型定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする