ODELIC(オーデリック)
ベースダウンライト本体 一般型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
色温度(K)
3500
配光角度(°)
55
注文コード
70488977
品番
XD403231
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色温度・配光角度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)
「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
埋込穴(Φmm)
75
ランプの種類
LED
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
83
明るさ
C1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
190
質量(kg)
0.4
配光タイプ
広拡散
取付可能天井厚(mm)
5~25
配光角度(°)
55
仕様
(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください