曜日別特売
XD402384 ベースダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70489756

 

XD402384 ベースダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70489756
XD402384 ベースダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70489756

ベースダウンライト本体Φ125 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
色(本体)オフホワイト、コーン:白
配光角度(°)35
内容量1台注文コード70489756品番XD402384
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.7定格寿命(時間)40000色温度(K)3500ランプの種類LED色(本体)オフホワイト、コーン:白配光角度(°)35明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト配光タイプワイド取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする