ODELIC(オーデリック)
ベースダウンライト本体Φ125 深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3500
4000
3500
3000
2700
色(本体)
マットブラック、コーン:銀
オフホワイト、コーン:白
マットブラック、コーン:黒
配光角度(°)
43
35
43
56
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70490088
品番
XD402417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様
(光源の深さ)深型
質量(kg)
0.7
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
色(本体)
マットブラック、コーン:銀
配光角度(°)
43
明るさ
C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
215
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください