TEXC-S 発熱あったか手袋 TRUSCO 70490613

発熱あったか手袋

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード70490613品番TEXC-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。

用途精密作業に。検査、組立作業に。グレーサイズSトラスコ品番868-8780厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)材質/仕上合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル質量(g)27入数(双)1全長(cm)20.6中指長(cm)7.3材質(すべり止め)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)17.6色(手首部)ホワイトゲージ数15滑り止め効果あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70490622
2022-01-18
用途: 荷物の積み下ろし
柿本製作所

ある程度の生地の厚さを期待したのですがペラペラでしたし暖かくもなりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 70490638
2021-10-23
用途: 土木作業
農・林・水産業

思っていたよりも薄手ですが、使っていると少し暖かくなるようです。

対象商品 : 70490622
2022-01-12
用途: 照明器具交換
電気・ガス・熱供給・水道業

発熱あったか手袋たかいわりには、ぜんぜんあったかくないです。

2021-01-07
用途: 屋外で商品を持つとき
卸売・小売業

発熱? あったか? ただの手袋でした。プラセボ効果も無かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする