GTWR-10 GTWR ナカオ 70491024

GTWR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)0.654~0.958
垂直高(m)0.654~0.958
内容量1個注文コード70491024品番GTWR-10
参考基準価格(税別)¥88,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

コンパクトで、振り回しの良い400mm幅の作業台です。
スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。
60mm幅広踏さん(全段)、補強金属付踏さん(上部)
脚は20mmピッチで長さの調査可能。穴あけ構造でメンテナンスも容易。
ガゼットプレートは巻込みデザインで横揺れ防止。
コンパクトに収納可能。

天板高さ(m)0.654~0.958質量(kg)12.3最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60規格仮説工業会認定品設置寸法・奥行(mm)1830~2022設置寸法・幅(mm)538~591ステップ踏面幅(mm)60垂直高(m)0.654~0.958天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1290
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする