曜日別特売
XD401251 ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック) 70491926

 

XD401251 ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック) 70491926
XD401251 ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック) 70491926

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)4000注文コード70491926品番XD401251
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000色温度(K)4000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト配光タイプスプレッド取付必要高(mm)170取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする