色(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700質量(kg)66幅(mm)1400寸法(mm)(下肢空間W×H)608×620高さ(mm)700区分本体タイプ両袖デスク、2段A2・3段C3奥行(mm)700シリーズBS+デスクシステムキャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(センター引出し)555×382×35引出し内寸法(mm)(センター)555×382×35(左・上段)318×540×265(右・上段)328×435×87(右中段)318×435×208(左右・下段)318×540×292材質(天板)表面材:メラミン化粧板色(天板)ナチュラルグレー引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(センター)555×382×35、(左・上段)318×540×265、(右・上段)328×435×87、(右中段)318×435×208、(左右・下段)318×540×292材質(表面)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700材質(脚)スチール(焼付塗装)材質(脚部)スチール色(本体)ナチュラルグレー材質(塗装)焼付塗装鍵ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチール(焼付塗装)サービス分類組立・設置・取付