ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色(本体)
オフホワイト
色温度(K)
3500
配光角度(°)
14
注文コード
70492574
品番
XD402273H
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・色温度・配光角度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)
125
ランプの種類
高彩色
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
93
明るさ
C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠
アルミダイカスト
仕様
(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)
170
質量(kg)
0.7
配光タイプ
ナロー
取付可能天井厚(mm)
5~25
配光角度(°)
14
色(本体)
オフホワイト
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください