XD402289H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70492696

 

XD402289H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70492696
XD402289H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70492696

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台色(本体)オフホワイト色温度(K)3500配光角度(°)35注文コード70492696品番XD402289H
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

埋込穴(Φmm)125ランプの種類高彩色色温度(K)3500演色指数(Ra)93明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)170質量(kg)0.7配光タイプワイド取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)35色(本体)オフホワイト定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする