色ダークブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×535×775座面高さ(mm)435座面寸法(幅×奥行)(mm)440×410本体質量(kg)4.3(1脚あたり)仕様スタック可能脚数/床10脚(H1045)、チェアーポーター30脚(H1750)幅(mm)510質量(kg)4.3(1脚あたり)高さ(mm)775区分本体ピッチ(mm)30(スタック)奥行(mm)535シリーズCK-890張地防炎布肘掛なし仕上脚:クロームメッキパイプ径(Φmm)13座幅(mm)440座高(mm)435材質(脚)ハイテンションスチール材質(座面)ポリプロピレン/スラブポリウレタン座奥行(mm)410材質(背)ポリプロピレン/スラブポリウレタングリーン購入法適合スタッキング可サービス分類組立・設置・取付