曜日別特売
XD401293H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70495505

 

XD401293H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70495505
XD401293H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70495505

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
色(本体)マットブラック
配光角度(°)32
内容量1台注文コード70495505品番XD401293H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000色温度(K)3500ランプの種類高彩色LED色(本体)マットブラック配光角度(°)32明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト配光タイプワイド取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする