ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
3500
4000
3500
3000
色(本体)
マットブラック
オフホワイト
マットブラック
配光角度(°)
15
15
24
34
41
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70495864
品番
XD402457H
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)
125
ランプの種類
高彩色LED
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
93
明るさ
C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠
アルミダイカスト
仕様
(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)
230
質量(kg)
0.7
配光タイプ
ナロー
取付可能天井厚(mm)
5~25
配光角度(°)
15
色(本体)
マットブラック
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください