エスコ
ミックス水性蛍光ペン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
70496705
品番
EA765MH-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(蛍光イエロー×グリーン)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質
軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM
全長(mm)
137
線幅(mm)
太:3.4 細:0.4
インク色
イエロー、グリーン