曜日別特売

マグネット付フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード70496766品番EA762FG-853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
540

磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。ラバーマグネット使用。

材質ABS樹脂厚さ(mm)28質量(g)20耐荷重(kg)0.15口幅(mm)18サイズ(mm)面:44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする