曜日別特売
EA986CW-61 ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ 70497335

EA986CW-61 ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ 70497335
EA986CW-61 ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ 70497335
EA986CW-61 ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ 70497335
EA986CW-61 ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ 70497335
EA986CW-61 ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ 70497335

ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70497335
品番
EA986CW-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

ローラーベアリング。

軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)
車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)
150
模様
タイヤ:ジグザグ
材質
タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする