エスコ
マーキングテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
赤
桃
赤
橙
黄
青
緑
白
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
70497457
品番
EA983DB-52B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質
LDPE
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.05
色
赤
長さ(m)
91