曜日別特売

モール用ブッシング(プラスチック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
号数2号
内容量1パック(2個)注文コード70497816品番EA947HM-107M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。

材質難燃ABS寸法(mm)B:23.2、L:35、H:15、h:11.5ベージュ質量(g)2号数2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする