曜日別特売
EA954HC-824 ミーティングテーブル エスコ 70497999

EA954HC-824 ミーティングテーブル エスコ 70497999
EA954HC-824 ミーティングテーブル エスコ 70497999
EA954HC-824 ミーティングテーブル エスコ 70497999

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×720
内容量1台注文コード70497999品番EA954HC-824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,970
販売価格(税別)
72,700

アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。

材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂質量(kg)20.5天板:ホワイト 脚部:シルバー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×2材質(キャスター)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×720パイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
注意
※【お客様組立品】
※配線ボックスなしタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする