曜日別特売
XD403224H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) 70498068

 

XD403224H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) 70498068
XD403224H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) 70498068

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
配光角度(°)37
内容量1台注文コード70498068品番XD403224H
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類LED色(本体)マットブラック配光角度(°)37明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト配光タイプ拡散取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする