AGRADE
防水防寒ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ブラック
キャメル
ウエスト(cm)
125
101
105
109
113
117
121
125
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70500196
品番
7200
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
表/ポリエステル100、裏地・中綿/ポリエステル100
身長(cm)
(参考)190-195
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
125
背丈(cm)
61
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
68
バスト(cm)
137