曜日別特売
XD404048 高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック) 70500965

 

XD404048 高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック) 70500965
XD404048 高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック) 70500965

高天井用ベースダウンライト本体Φ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)マットブラック
配光角度(°)32
内容量1台注文コード70500965品番XD404048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束
電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します

用途
高天井用
屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150ランプの種類LED色温度(K)4000演色指数(Ra)93明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付必要高(mm)220質量(kg)1.5配光タイプワイド取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型配光角度(°)32定格寿命(時間)40000色(本体)マットブラック再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする