オオモリ
大型ダスト缶
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
容量(L)
65
36
45
65
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70500982
品番
OM4713
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
外缶、中缶共にステンレス製ダスト缶。足踏式で便利です。
用途
医療、製薬現場で使用されています。
容量(L)
65
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ520×700
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ