曜日別特売
XD404007H 高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック) 70501105

 

XD404007H 高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック) 70501105
XD404007H 高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック) 70501105

高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
配光角度(°)34
内容量1台注文コード70501105品番XD404007H
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
器具光束約7000lmを超えるハイパワー
高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです

用途高天井用埋込穴(Φmm)175ランプの種類高彩色LED色温度(K)3000演色指数(Ra)93明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付必要高(mm)230質量(kg)1.9配光タイプワイド取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)34定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする