エスコ
ルータービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70501219
品番
EA818E-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途
溝彫り
材質
高速度鋼
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
37
刃幅(mm)
4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
能力(mm)
加工直径:6.4 加工長さ:12