オオモリ
ボールバルブ付密閉タンク (空気抜付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
容量(L)
36
20
25
36
45
65
80
100
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70501262
品番
OM4838
参考基準価格(税別)
¥100,310
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。
容量(L)
36
材質
(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム
内径(Φmm)
360
寸法A(mm)
100
板厚(mm)
0.9
本体高さ(mm)
360
バルブ径(inch)
1/2