ODELIC(オーデリック)
ウォールウォッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70501543
品番
XD402339H
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
演色指数・色温度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)
壁面を効率的に照射します
ランプの種類
LED
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
93
明るさ
C1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス
枠
アルミダイカスト
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
155
質量(kg)
0.6
LED寿命(時間)
40000
配光タイプ
広拡散
取付可能天井厚(mm)
5~25
色(本体)
オフホワイト
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください