ODELIC(オーデリック)
ダウンスポットライトΦ125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
3500
4000
3500
3000
配光タイプ
ワイド
ナロー
ミディアム
ワイド
広拡散
スプレッド
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70501665
品番
XD402535H
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
TUMBLER(タンブラー)
存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト
配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)
1.3
色温度(K)
3500
ランプの種類
高彩色LED
色(本体)
オフホワイト
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
34
明るさ
C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
125
枠
鋼
配光タイプ
ワイド
取付必要高(mm)
232
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください