曜日別特売
XD402537H ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック) 70501683

 

XD402537H ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック) 70501683
XD402537H ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック) 70501683

ダウンスポットライトΦ125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
配光タイプ広拡散
内容量1台注文コード70501683品番XD402537H
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TUMBLER(タンブラー)
存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト
配光変換パネルの交換で配光を変更することができます

質量(kg)1.3色温度(K)4000ランプの種類高彩色LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000配光角度(°)64明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125配光タイプ広拡散取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする