ODELIC(オーデリック)
ダウンスポットライトΦ100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
4000
注文コード
70501927
品番
XD403605H
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・グリーンマーク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
TUMBLER(タンブラー)
存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト
配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類
高彩色LED
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
93
明るさ
C1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠
鋼
埋込穴(Φmm)
100
取付必要高(mm)
210
質量(kg)
0.9
LED寿命(時間)
40000
配光タイプ
ミディアム
取付可能天井厚(mm)
5~25
配光角度(°)
24
色(本体)
オフホワイト
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください