曜日別特売

レターケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×325×79
230×325×79
230×325×37
浅型:230×325×37、深型:230×325×79
内容量1個注文コード70502104品番EA954JA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,240
販売価格(税別)
8,400

高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。

材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)3.72ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×325×79引出し耐荷重(kg)4引出しA4深型×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする