曜日別特売

両面テープ[薄型・一般用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(20巻)
幅(mm)15
内容量1箱(20巻)注文コード70502558品番EA944MF-15B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。

用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.17長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする