曜日別特売

ロールクリーナー(カーペット用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(6巻)注文コード70502594品番EA922B-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

6巻き入り。めくりやすいななめカットシートを採用したカーペットクリーナーです。使い始めはラインが付いていて、さらにはがしやすい。各社共通タイプ(標準サイズ)です。テープカラーはホワイトです。EA922B-51用。

用途カーペット用材質テープ/基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系全長(mm)300ホワイト巻き芯内径(mm)38テープ長さ(mm)160×90周巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする