曜日別特売

ボールバルブ付タンク (袴無)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1本注文コード70503012品番OM48192
参考基準価格(税別)¥47,260販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ロープライスモデルのバルブ付タンクです。ハカマ無しモデルです。

用途
液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
容量(L)10材質SUS304質量(kg)1.9内径(Φmm)240板厚(mm)0.7本体高さ(mm)240バルブ径(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする