曜日別特売
XD701113 小口径ベースダウンライトΦ125 ODELIC(オーデリック) 70503379

 

XD701113 小口径ベースダウンライトΦ125 ODELIC(オーデリック) 70503379
XD701113 小口径ベースダウンライトΦ125 ODELIC(オーデリック) 70503379

小口径ベースダウンライトΦ125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
色(本体)マットブラック、コーン:銀
配光角度(°)61
内容量1台注文コード70503379品番XD701113
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MINIMUM(ミニマム)
CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています

カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000色温度(K)5000ランプの種類LED色(本体)マットブラック、コーン:銀配光角度(°)61明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト取付必要高(mm)160取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする